Pistola di sicurezza ad aria compressa con tubo fisso “StarTip” 90 mm

Codice art.: 080251 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
183 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza tubo 90 mm
Valore della portata 190 l/min
Rumore di soffiaggio 79 dB(A)
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Codice del produttore 302083101

Descrizione

Esecuzione:

Comprende sei uscite separate che producono un effetto antivibrante. La pistola ad aria compressa è inoltre conforme agli standard di sicurezza OSHA.
Pistole ad aria compressa con flusso dell’aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.
Pistola ad aria compressa di sicurezza (serie 208) con ugello silenzioso (79 dB(A)).

Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

Fornitura:

Inclusi innesti in acciaio n. art. 080290 Dim. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello