Tubo flessibile a spirale PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe ⌀ 11×16 mm. 8 m

Codice art.: 080241 8
(CHF 21.19 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale PU
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di scoppio massima 35 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 16 mm
⌀ Interno tubo flessibile 11 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 8 m
Colore blu
Raccordo innesto rapido 1/2 pollici
Raccordo innesto 1/2 pollici
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080241 8
EAN / GTIN 7391390097491
Codice del produttore 309589770

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da −20 °C a 60 °C.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello