Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m

Codice art.: 080240 2
(CHF 28.50 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale PU
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di scoppio massima 35 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 2 m
Colore blu
Raccordo innesto rapido 1/4 pollici
Raccordo innesto 1/4 pollici
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Codice del produttore 309589762

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da −20 °C a 60 °C.
Tubo flessibile a spirale in PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

Fornitura:

Inclusi accoppiamento rapido di sicurezza in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello