Tubo flessibile strutturato PU, blu, Lunghezza 50 m, ⌀ Interno (nominale) tubo flessibile: 8mm

Codice art.: 080220 8
(CHF 5.74 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) tubo flessibile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile strutturato in poliuretano
Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno (nominale) tubo flessibile 8 mm
Lunghezza tubo 50 m
Colore blu
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080220 8
EAN / GTIN 7391390087850
Codice del produttore 309581220

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano (PU) molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni. Straordinaria resistenza agli oli, ai solventi e alle soluzioni non acquose. Pressione di esercizio 16 bar.
Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello