Set di innesti rapidi 10 pezzi 9 mm

Codice art.: 080176 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Pressione massima di esercizio 35 bar
    ⌀ Interno raccordo tubo 9 mm
    Contenuto del set 10
    Tipo di prodotto Nippli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080176 9
    EAN / GTIN 4062406522582
    Codice del produttore 080176 9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello