Set di nippli doppi filettati 10 pezzi, Filettatura di raccordo esterna: 3/8pollici

Codice art.: 080167 3/8
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 2.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura di raccordo esterna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 23 mm
Filettatura di raccordo esterna G3/8 pollici
Apertura 19 mm
Numero filettatura esterna 2
Tipo di prodotto Nippli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080167 3/8
EAN / GTIN 4047322540155
Codice del produttore 143728
Produttore Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Nipplo filettato doppio, filettatura esterna cilindrica su entrambi i lati, ottone.

Norma:

Filettatura a norma ISO 228.

Nota:

I raccordi filettati a T sono disponibili nello shop online al n. art. 080035.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello