Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giunto di sicurezza con raccordo tubo, alluminio 9 mm

Codice art.: 080156 9

Seleziona la variante e la quantità

⌀ interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno raccordo tubo 9 mm
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080156 9
Codice del produttore 120537

Descrizione

Esecuzione:

Giunto di sicurezza con pulsante NW 7,2. Azionandolo, la pressione presente viene scaricata e il giunto può essere allentato senza l’effetto del colpo di frusta.

Norma:

La versione per la sicurezza corrisponde alla norma ISO Standard DIN EN ISO 4414.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello