Giunto di sicurezza con raccordo tubo, alluminio 6 mm

Codice art.: 080154 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno raccordo tubo 6 mm
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Codice del produttore 204104

Descrizione

Esecuzione:

Pulsante per dispositivo di sicurezza a frizione valore nominale 7,4. Azionando il pulsante, la pressione presente viene scaricata e il giunto può essere allentato senza l’effetto del colpo di frusta.

Norma:

La versione per la sicurezza corrisponde alla norma ISO Standard DIN EN ISO 4414.

Per:

Nipplo n. art. 080233; 080234 e 080235.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello