Giunto di sicurezza con filettatura esterna, alluminio 1/4 pollici

Codice art.: 080153 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura di raccordo esterna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici
    Tipo di prodotto Giunto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080153 1/4
    EAN / GTIN 4047322700139
    Codice del produttore 204101

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pulsante per dispositivo di sicurezza a frizione valore nominale 7,4. Azionando il pulsante, la pressione presente viene scaricata e il giunto può essere allentato senza l’effetto del colpo di frusta.

    Norma:

    La versione per la sicurezza corrisponde alla norma ISO Standard DIN EN ISO 4414.

    Per:

    Nipplo n. art. 080233; 080234 e 080235.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello