Lancia a pistola SPR

Codice art.: 080144 SPR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SPR
Pressione massima di esercizio 12 bar
Temperatura operativa massima 90 °C
Valore della portata d’aria 95 l/min - 410 l/min
Valore portata a 5 bar 286 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080144 SPR
EAN / GTIN 4047322722131
Codice del produttore 100307

Descrizione

Esecuzione:

Pistola a spruzzo con tubo di nebulizzazione diritto e serbatoio in plastica, rosso opaco, capacità di 1 litro.