Rubinetto di soffiaggio 13 mm

Codice art.: 080136 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

21,5 mm
Lunghezza 113 mm
⌀ Interno raccordo tubo 13 mm
Tipo di prodotto Rubinetto di soffiaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080136 13
EAN / GTIN 4047322245036
Codice del produttore 120512

Descrizione

Esecuzione:

Rubinetto di soffiaggio in alluminio, flusso dell’aria regolabile in continuo mediante leva di azionamento, incluso raccordo tubo. Universale, fino a 12 bar di pressione di esercizio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello