Pistola ad aria compressa 100 mm

Codice art.: 080125 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore portata a 6 bar 250 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Codice del produttore 080125 100

Descrizione

Esecuzione:

Pistola di soffiaggio in plastica per aria compressa con tubo fisso piegato da 100 mm con ⌀ 6 mm. Facilmente dosabile, è dotata di un’impugnatura scanalata che garantisce un’ottima presa.

Fornitura:

Incl. nipplo di raccordo Dim. 1/4 pollice, acciaio.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello