Pistola ad aria compressa, Modello: ALU

Codice art.: 080118 ALU
Sconto
15.65 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore portata a 6 bar 250 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Codice del produttore 080118 ALU

Descrizione

Esecuzione:

Universale, fino a 10 bar pressione di esercizio.

Fornitura:

Con ugello standard da 1,5 mm. Incluso innesto da 1/4 pollice.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello