Tubo flessibile a spirale PU 3/8 pollici con collegamento a vite ruotabile e protezione contro le ammaccature 7,5 m

Codice art.: 080106 7,5
(CHF 17.87 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale PU
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 7,5 m
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080106 7,5
EAN / GTIN 4047322540285
Codice del produttore 140229

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano, quindi estremamente elastico, forza di recupero molto elevata, ridotte perdite di pressione e minore deformazione restante. Termostabile da -40 a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi collegamento a vite ruotabile e molla di protezione contro le ammaccature.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello