Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, ⌀ 11 ×16 mm, Modello: 10S

Codice art.: 080077 10S
Prezzo per 1 Articolo (CHF 43.55 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 490 mm
Profondità corpo 190 mm
Altezza corpo 409 mm
Materiale corpo plastica
Colore corpo blu
Raccordo uscita 1/2 pollici
Raccordo entrata 1/2 pollici
Pressione massima di esercizio 12 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 10 m
⌀ Esterno tubo flessibile 16 mm
⌀ Interno tubo flessibile 11 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile blu
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si
Adatta per Aria compressa
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080077 10S
EAN / GTIN 7391390327383
Codice del produttore 309112140
Produttore CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgitubi di sicurezza con guida e rientro controllato e robusto.
Alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per impiego in aree sporche e a rischio di polvere. Struttura compatta e semplice montaggio a parete o a soffitto con inclinazione di 180°. Tubo flessibile in PU per elevate velocità di flusso con elevata resistenza all’abrasione e raccordi pneumatici in acciaio.

Nota:

Attacco vedi n. art. 080286.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello