Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, ⌀ 8 ×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 10Sm

Codice art.: 080071 10S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 406 mm
Profondità corpo 190 mm
Altezza corpo 313 mm
Materiale corpo plastica
Colore corpo blu
Raccordo uscita 1/4 pollici
Raccordo entrata 1/4 pollici
Pressione massima di esercizio 16 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 10 m
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile verde neon
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si
Adatta per Aria compressa
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080071 10S
EAN / GTIN 7391390404046
Codice del produttore 309112028

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgitubi di sicurezza con guida e rientro controllato e robusto.
Alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per impiego in aree sporche e a rischio di polvere. Struttura compatta e semplice montaggio a parete o a soffitto con inclinazione di 180°. Tubo flessibile in PU per elevate velocità di flusso con elevata resistenza all’abrasione e raccordi pneumatici in acciaio.
Avvolgitubi con tubo flessibile in PU nel colore segnaletico verde neon.

Nota:

Attacco vedi n. art. 080286.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, ⌀ 8 ×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 10Sm

Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, ⌀ 8 ×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 10Sm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  332.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  304.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si si
Colore corpo blu blu
Altezza corpo 313 mm 406 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano Poliuretano
Pressione massima di esercizio 16 bar 16 bar
Profondità corpo 190 mm 190 mm
Tipo di prodotto Avvolgitubo Avvolgitubo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello