Avvolgitubi automatico, Lunghezza utile del tubo flessibile: 15m

Codice art.: 080066 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 465 mm
Profondità corpo 220 mm
Altezza corpo 400 mm
Raccordo uscita 3/8 pollici
Raccordo entrata 3/8 pollici
Pressione massima di esercizio 20 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 15 m
⌀ Interno tubo flessibile 10 mm
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Codice del produttore 080066 15
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgitubi automatico con alloggiamento in plastica. Tubo flessibile in PU per aria compressa con protezione contro le ammaccature. Guida del tubo flessibile integrata. Supporto orientabile per montaggio a parete.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso industriale.
  • Per uso interno.
  • Per l’utilizzo con aria compressa.
  • Estrarre il tubo flessibile solo per motivi di utilizzo.
  • Non lasciare incustodito l’utensile ad aria compressa collegato.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Dopo l’utilizzo scollegare tutti i collegamenti.
  • Arrotolare completamente il tubo flessibile dopo l’utilizzo.
  • La staffa di supporto per il montaggio su una parete o un soffitto piani è stata appositamente progettata per il peso dell’avvolgitubi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • L’avvolgitubi non può essere utilizzato senza aver precedentemente provveduto al montaggio a parete o a soffitto.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare per gas infiammabili.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non tirare bruscamente il tubo flessibile.
  • Non utilizzare il tubo flessibile in prossimità di spigoli vivi.
  • Posare il tubo flessibile a terra, evitando che si formino nodi o pieghe.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello