{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 10 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 8 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 6 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 2,5 m | |
Raccordo innesto rapido | 1/4 pollici | |
Campo temperatura | -60 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080057 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734831 | |
Codice del produttore | 080057 2,5 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |