Tubo flessibile strutturato trasparente, PVC 13 mm

Codice art.: 080042 13
(CHF 3.10 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno tubo flessibile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere
Pressione massima di esercizio 15 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 20 mm
⌀ Interno tubo flessibile 13 mm
Lunghezza tubo 50 m
Colore trasparente
Campo temperatura -15 °C - 60 °C
Omologazione per alimenti (VO/2011) si
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Codice del produttore 093821

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.
Tubo TCN-AL flessibile, resistente alla pressione e di lunga durata. Elevata resistenza chimica. Pressione di esercizio 15 bar. Con omologazione per alimenti (VO/2011 – categoria A/B/C).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello