Tubo flessibile strutturato nero AIRSOFT, PVC, Lunghezza 50 m, ⌀ Interno tubo flessibile: 9mm

Codice art.: 080037 9
Price per 1 Articolo (CHF 2.80 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno tubo flessibile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 15 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 15 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9 mm
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080037 9
EAN / GTIN 3506111000559
Codice del produttore 100055
Produttore Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.
Tubo flessibile strutturato Airsoft Performance, tubo flessibile per aria compressa resistente agli oli per utensili pneumatici. Pressione di esercizio 15 bar.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello