Regolatore di pressione 0,5 −10 bar 3/8 pollici

Codice art.: 080012 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura interna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza (H) 196 mm
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti 183 mm
Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti 1.150 l/min
⌀ Filettatura interna 3/8 pollici
Tipo di prodotto Regolatore di pressione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080012 3/8
EAN / GTIN 4047322244787
Codice del produttore 120981

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie al pacchetto di accoppiamento.
Gruppo condizionatore modulare (sistema “multitifix”), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello