{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | P2551 | |
Dimensione portautensile | 12,7 mm | |
Portautensile forma | Quadro | |
Fabbisogno massimo d’aria | 480 l/min | |
Frequenza di percussione | 40 Hz | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 2,95 kg | |
Rumorosità | 85 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 6,7 m/s2 | |
Lunghezza | 435 mm | |
Tipo di prodotto | Martello a percussione |
Codice articolo | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Codice del produttore | 8425010351 |