{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | P2506 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 6 l/min | |
Frequenza di percussione | 225 Hz | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/8 pollici | |
Peso | 0,14 kg | |
Rumorosità | 79 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ | 18,4 mm | |
Lunghezza | 127 mm | |
Tipo di prodotto | Incisore |
Codice articolo | 079710 P2506 | |
EAN / GTIN | 7322590060701 | |
Codice del produttore | 8425010290 | |
Produttore | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |