{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | 10851 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 28,2 l/min | |
Frequenza di percussione | 233 Hz | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Peso | 0,26 kg | |
Rumorosità | 79 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Lunghezza | 108 mm | |
Tipo di prodotto | Incisore |
Codice articolo | 079708 10851 | |
Codice del produttore | 10851 |