Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa CP7220CVE 7220CVE

Codice art.: 079654 7220CVE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto CP7220 CVE
    Numero di giri/min. a vuoto 12.000 min-1
    Fabbisogno massimo d’aria 486 l/min
    ⌀ Platorello 150 mm
    Corsa 2,5 mm
    Peso 1,6 kg
    Rumorosità 76 dB(A)
    Vibrazione massima a norma EN 1,4 m/s2
    Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 079654 7220CVE
    EAN / GTIN 015451619435
    Codice del produttore 8941272203

    Descrizione

    Esecuzione:

    La levigatrice roto-orbitale ad aria compressa 079654 7220 CVE è stata specificamente progettata per applicazioni industriali di rettifica, lavorazione delle superfici e lucidatura preliminare, e offre un’eccellente praticità di utilizzo grazie alla morbida impugnatura anatomica sul palmo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello