{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Potenza fornita | 300 W | |
Numero massimo giri | 26.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 1.020 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Denominazione originale prodotto | 3260D12 | |
Larghezza del nastro | 13 mm | |
Lunghezza del nastro | 305 mm | |
Peso | 0,77 kg | |
Rumorosità | 81,5 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 079570 3260D12 | |
EAN / GTIN | 015451689629 |