{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Potenza fornita | 522 W | |
Numero massimo giri | 3.400 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 1.124 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Denominazione originale prodotto | 14360 | |
Larghezza del nastro | 13; 19; 25; 32; 40 mm | |
Lunghezza del nastro | 760 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Rumorosità | 82 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 079552 14360 | |
EAN / GTIN | 616026143609 | |
Codice del produttore | 14360 |