Levigatrice diritta ad aria compressa, pinza di serraggio ⌀ 6 mm, Modello: G2412

Codice art.: 079452 G2412
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto G2412-1
Potenza fornita 350 W
Numero massimo giri 20.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 618 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Peso 0,5 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 180 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Codice del produttore 8423031221
Produttore Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrici diritte ad aria compressa. Stabili e silenziose. L’avviatore di sicurezza previene l’accensione accidentale.
⌀ pinza di serraggio 6 mm.
Esecuzione corta, numero massimo di giri 20000 1/min.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello