{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | G2424 S085 | |
Potenza fornita | 440 W | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 252 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 3/8 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 13 mm | |
Peso | 0,96 kg | |
Rumorosità | 70 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,3 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo |
079448 S085
copia |
|
EAN / GTIN |
7322590019891
copia |
|
Codice del produttore |
8423031261
copia |
|
Produttore | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |