{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 52639 | |
Potenza fornita | 970 W | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 1.218 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 3/8 pollici | |
Vibrazione massima a norma EN | 2,3 m/s2 | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
⌀ Minimo disco | 125 mm | |
Peso | 2,5 kg | |
Rumorosità | 80 dB(A) | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 079327 52639 | |
EAN / GTIN | 616026526396 | |
Codice del produttore | 52639 |