Smerigliatrici angolari ad aria compressa, Modello: 3550-120

Codice art.: 079315 3550-120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto CP3550-120AA5
Potenza fornita 1.100 W
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.560 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
Vibrazione massima a norma EN 9,8 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 1,9 kg
Rumorosità 84 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Codice del produttore 6151607780

Descrizione

Esecuzione:

  • Motore 1,5 PS con potenza di 1100 W.
  • Carter regolabile senza chiave.
  • Capacità del piattello di 125 mm.
  • Leva di sicurezza esteticamente elegante dalla forma aerodinamica.

Smerigliatrice angolare compatta e potente per la massima durata nelle applicazioni difficili fino a intervalli di manutenzione di 1000 ore. Impugnatura ergonomica con ammortizzazione delle vibrazioni. Carter regolabile senza chiave. Filettatura dell'asta M14.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello