{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | 7550-A | |
Potenza fornita | 840 W | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 1.134 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Vibrazione massima a norma EN | 7 m/s2 | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Rumorosità | 85 dB(A) | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Codice del produttore | CP7550A | |
Produttore | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |