Smerigliatrice angolare a pistola ad aria compressa G2302

Codice art.: 079311 G2302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto G2302
Potenza fornita 175 W
Numero massimo giri 17.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 534 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
⌀ Massimo disco 75 mm
⌀ Minimo disco 50 mm
Peso 0,6 kg
Rumorosità 81 dB(A)
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Codice del produttore 8423031214

Descrizione

Esecuzione:

Mini-smerigliatrice angolare a pistola con due miniplatorelli Roloc® di ⌀ 50/75 mm. Velocità regolabile con precisione mediante pulsante di avvio. Facilità d’uso elevata grazie all’impugnatura gommata.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Nota:

Per la mini-levigatrice 3M Roloc® di ⌀ 55 / 75 mm vedi da n. art. 554005.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello