Bilanciatore, Peso massimo rimorchiato: 1,5kg

Codice art.: 079295 1,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso massimo rimorchiato (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza estensione fune 0,9 m
Carico massimo 0,5 kg - 1,5 kg
Carico sospeso massimo 1,5 kg
Peso 0,35 kg
Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079295 1,5
copia
EAN / GTIN 4014586835075
copia
Codice del produttore 90801012008
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Balancer con dispositivo automatico di avvolgimento per intervalli di peso, alloggiamento in alluminio robusto. Il peso dell’utensile viene tolto all’utilizzatore con conseguente notevole riduzione dell’affaticamento.
Custodia in materiale sintetico antiurto.
I bilanciatori aumentano il comfort e la sicurezza nei lavori con elettroutensili e strumenti pesanti.
  • Alleggerimento degli strumenti di lavoro.
  • Ordine sul posto di lavoro.
  • Utensili a portata di mano.
  • Sicurezza sul posto di lavoro grazie alla posizione sospesa dello strumento e dei cavi.
  • Utensile nel campo visivo e a portata di mano dell’operatore.
  • Grazie al bilanciamento del peso è possibile distribuire il peso sull’intera estensione della fune.
Cavo in nylon.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello