Avvitatori pneumatici a massa battente 0611

Codice art.: 079204 0611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 0611
    Campo di coppia 1.220 Nm - 2.440 Nm
    ⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M36
    Numero massimo giri 3.500 min-1
    Portautensile con profilo di azionamento Quadro
    Dimensione portautensile 1 pollici
    Fabbisogno massimo d’aria 1.920 l/min
    Filettatura di raccordo NPT
    Raccordo pneumatico 1/2 pollici
    Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
    Peso 10,4 kg
    Rumorosità 99 dB(A)
    Vibrazione massima a norma EN 18 m/s2
    Lunghezza 360 mm
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 079204 0611
    EAN / GTIN 015451722432
    Codice del produttore 6151590160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Avvitatore a massa battente per applicazioni estreme e coppie massime. Meccanismo di percussione estremamente robusto a 2 uncini (Twin Lobe) per durate massime in impieghi difficili. La forza di avvitamento inizia lentamente e aumenta ad ogni colpo. Utilizzabile per qualsiasi caso di avvitatura. Struttura semplice a tre pezzi per manutenzione minima.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello