Avvitatore pneumatico angolare a massa battente compatto, Modello: 7737

Codice art.: 079200 7737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto 7737
Campo di coppia 34 Nm - 224 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M20
Numero massimo giri 9.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 703,8 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,12 kg
Rumorosità 93 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 10,3 m/s2
Lunghezza 240 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079200 7737
EAN / GTIN 015451761158
Codice del produttore 8941077370

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a massa battente angolare potente e compatto con alloggiamento in alluminio. Forma molto piatta. 250 Nm di coppia con solo 1,12 kg. Comando a una mano e martello a percussione di lunga durata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello