Avvitatore a percussione pneumatico Twin Turbo, Modello: 9012TT

Codice art.: 079193 9012TT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.356 Nm
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M20
Numero massimo giri 8.300 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 147,2 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,6 kg
Rumorosità 99,7 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8,69 m/s2
Lunghezza 128 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079193 9012TT
EAN / GTIN 4000896226924
Codice del produttore 9012TT
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione con meccanismo a percussione a doppio martello ad elevate prestazioni.
Tecnologia Twin Turbo. Coppia di allentamento massima di 2200 Nm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello