{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 678 Nm | |
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M20 | |
Numero massimo giri | 8.800 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Fabbisogno massimo d’aria | 127,4 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 1,27 kg | |
Rumorosità | 92,2 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 13,49 m/s2 | |
Lunghezza | 80 mm | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079191 9012M-1 | |
EAN / GTIN | 4000896218356 | |
Codice del produttore | 9012M-1 |