{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | S2370 | |
Campo di coppia | 2 − 6 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M5 | |
Numero massimo giri | 1.300 min-1 | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Forma | Cilindro | |
Fabbisogno massimo d’aria | 240 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 6,3 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Rumorosità | 83 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079163 S2370 | |
EAN / GTIN | 7322590011420 | |
Codice del produttore | S2370-C |