Giravite pneumatico dinamometrico S2308

Codice art.: 079163 S2308
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto S2308
Campo di coppia 2,5 − 11 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M6
Numero massimo giri 950 min-1
Attacchi per bit F 6,3
Forma Pistola
Fabbisogno massimo d’aria 504 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1,1 kg
Rumorosità 82 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079163 S2308
EAN / GTIN 7322590010027
Codice del produttore S2308-C

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
  • Con frizione.
  • Coppia regolabile.
  • Convertibile per rotazione oraria/antioraria.

Particolarmente adatto per avvitare in serie con portalame a cambio rapido per lame E 6,3 (vedi n. art. 674205 e segg.).

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello