Avvitatore pneumatico 9427

Codice art.: 079122 9427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 9427
    Campo di coppia 7 Nm - 35 Nm
    ⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M8
    Numero massimo giri 270 min-1
    Dimensione portautensile 3/8 pollici
    Fabbisogno massimo d’aria 336 l/min
    Filettatura di raccordo BSP
    Raccordo pneumatico 1/4 pollici
    Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
    Peso 0,5 kg
    Rumorosità 93 dB(A)
    Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
    Lunghezza 130 mm
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 079122 9427
    EAN / GTIN 015451652111
    Codice del produttore 6151919427

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
    Mini-avvitatore a cricchetto pneumatico, 130 mm di lunghezza. Pulsante per il cambio rapido della bussola.

    Ricambi:

    Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello