Trapano pneumatico, Modello: D2112Q

Codice art.: 079051 D2112Q
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto D2112Q
Potenza fornita 350 W
Numero massimo giri 0 min-1 - 5.400 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 10 mm
Fabbisogno massimo d’aria 600 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 1 kg
Rumorosità 80 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 211 mm
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079051 D2112Q
copia
EAN / GTIN 7322590019778
copia
Codice del produttore 8421040510
copia
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell’acciaio. La guida di scarico dell’aria nell’impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello