Set per officina, Denominazione originale prodotto: ATTIX5

Codice art.: 078543 ATTIX5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ATTIX5
Per ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Codice del produttore 302000927
Produttore Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrizione

Esecuzione:

Set di aspirazione aggiuntivo per n. art. 078541 e n. art. 078542 per uso universale nelle officine.

Fornitura:

  • Tubo flessibile di aspirazione 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Tubo manuale piegato in acciaio legato e prolunga 2×500 mm.
  • Bocchetta pavimenti professionale 360 mm e bocchetta fessure in plastica 300 mm.
  • Ugello per tubo obliquo in gomma 190 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello