{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | J-150 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Profondità inserimento graffette max. | 14 mm | |
Tipo di graffetta adatto | A, H, E | |
Peso | 1,2 kg | |
Esecuzione | Sparachiodi elettrica | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Tipo di prodotto | Sparachiodi | |
Corrente nominale | 16 A |
Codice articolo | 078410 J-150 | |
EAN / GTIN | 4009729077702 |