Sparachiodi a batteria J214EA

Codice art.: 078409 J214EA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto J-214
    Profondità inserimento graffette max. 14 mm
    Tipo di graffetta adatto E, A
    Peso 2,7 kg
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Sparachiodi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078409 J214EA
    EAN / GTIN 4009729053683
    Codice del produttore 031-0356

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.
    • Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.
    • Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.
    • Regolazione della forza di percussione.
    • Sblocco di sicurezza brevettato.
    • Ottimo accesso anche nei punti più stretti.
    • Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.
    Pratica sparachiodi a batteria con superficie di presa soft touch. Protezione contro l’uso involontario per una maggiore sicurezza. Luce a LED per illuminare l’area di lavoro.

    Fornitura:

    Inclusi una batteria agli ioni di litio, caricatore e valigetta di trasporto.

    Nota:

    Batterie di ricambio adatte vedi n. art. 078408.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello