Riscaldatore a induzione iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Codice art.: 078332 W2300KIT_B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serraggio 230 V
Campo delle frequenze 50 Hz - 60 Hz
Potenza fornita 2.300 W
Lunghezza 490 mm
Larghezza 390 mm
Altezza 130 mm
Peso 4 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP IP 20
Tipo di prodotto Riscaldatore a induzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Codice del produttore 8718868455062

Descrizione

Esecuzione:

iDuctor Power+ W2300 è uno strumento a induzione portatile con una potenza di 2300 Watt. Permette di riscaldare e rimuovere in totale sicurezza i componenti meccanici ferrosi più grandi e pesanti, senza generare fiamme libere. Bobine flessibili disponibili in diverse lunghezze.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello