Scanner termico HG Scan PRO 007553

Codice art.: 078325 007553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Peso 120 g
    Intervallo di rilevamento della temperatura 0 °C - 300 °C
    Per HG 2620
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Scanner temperatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078325 007553
    EAN / GTIN 4007841007553
    Codice del produttore 007553

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scanner termico per il rilevamento della temperatura sulla superficie del pezzo mediante misurazione a infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale. Impostazione a passi di 10 °C.
    HG Scan PRO con scambio dati intelligente tra lo scanner termico e il termosoffiatore. Alimentazione tramite termosoffiatore.
    Pieno controllo della temperatura nei lavori con pezzi termosensibili. HG Scan PRO rileva la temperatura della superficie del pezzo tramite misurazione a raggi infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale in eccesso o in difetto. Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - 300 °C, impostazione a passi di 10 °C.

    Per:

    Per termosoffiatore HG 2620 E.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello