Punzonatrice idraulica a batteria con matrici M18HKP-SET

Codice art.: 078252 M18HKP-SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18HKP-201CA
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Forza di taglio 60 kN
Diametro massimo 100 mm
Profondità di punzonatura massima in acciaio 3 mm
Profondità di punzonatura massima in acciaio legato 2,5 mm
Peso 2,3 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Punzonatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078252 M18HKP-SET
EAN / GTIN 4002395138920
Codice del produttore 4933451204

Descrizione

Esecuzione:

FORCE LOGIC™ Punzonatrice idraulica a batteria con 60 kN di forza per fori fino a ⌀ 100 mm su acciaio da 3 mm o acciaio legato da 2,5 mm. La più compatta e leggera del mercato. 
  • Con filettatura interna 3/4-16 UNF sull'apparecchio.
  • Il sistema di cambio rapido con attacco senza utensili consente di applicare punzoni e matrici separatamente dall'utensile.
  • Compatibile con gli accessori reperibili in commercio.
  • Semplice allineamento grazie a matrici con mirino.

Fornitura:

Caricabatterie M12-18C, valigetta di trasporto, cad. 1 vite di trazione 11,1 mm (7/16-20 UNF) e 19 mm (3/4-16 UNF), sistema di cambio rapido con attacco senza utensili, punzoni e matrici con filettatura UNF per dimensioni dei fori: M16, M20, M25, M32, M40.

Nota:

Per foratori per lamiera con filettatura metrica adatti n. art. 834000 e succ. (non Dim. 12,5) e viti di serraggio occorrenti n. art. 834070 vedi Gruppo prodotti 83.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello