{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | MKAS 355 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.800 W | |
Numero massimo giri | 1.300 min-1 | |
⌀ Lama | 355 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 120 mm | |
Profondità di taglio massimo 45° | 90 mm | |
Peso | 24,4 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Avvio dolce | si | |
Tipo di prodotto | Sega | |
Tensione nominale | 230 V |
Codice articolo | 078244 72365460 | |
EAN / GTIN | 4014586894447 |