Tavolo da lavoro e di trasporto GTA 2600 GTA2600

Codice art.: 078241 GTA2600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GTA 2600
Per 078232
Carico massimo 160 kg
Peso 21,6 kg
Altezza 820 mm
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Codice del produttore 0601B12300

Descrizione

Esecuzione:

Struttura portante per troncatrice GCM 18V-216 DC a marchio Bosch.
  • Comoda altezza di lavoro di 0,82 m.
  • Costruzione leggera e stabile, carico massimo fino a 160 kg.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello